lijadora excéntrica GEX 40-150 con 1 x hoja abrasiva M480 y L-BOXX

N.º do artigo: 060137B201
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora excéntrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 060137B201
EAN/GTIN 4059952528755
Número do fabricante 060137B201
Número L L00590 1237

Descrição

Descripción:

  • lijadora excéntrica GEX 40-150, el GEX 40-150 Professional es el lijadora excéntrica cableado de 150 mm de Bosch para un rendimiento sólido y resultados de rectificado profesionales
  • Su carcasa con unidad de amolado desacoplada garantiza una presión de contacto constante y un calidad de la superficie de primera clase
  • Su exclusiva amortiguación de vibraciones garantiza unas vibraciones muy bajas y permite un funcionamiento ininterrumpido
  • El GEX 40-150 está equipado con una placa de lijado de varios orificios para lijar hojas con diferentes patrones de orificios y para una extracción de polvo considerablemente más fuerte
  • Este lijadora excéntrica es adecuado para superficies de rectificado, rectificado intermedio, eliminación de pintura, rectificado fino y pulido
  • Se puede utilizar en madera, chapa, pintura, rellenos, minerales y superficies acrílicas
  • El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
  • El GEX 40-150 también cuenta con una caja antipolvo con un sistema de microfiltro Bosch integrado, una placa de lijado de 150 mm con cierre por adherencia para la fijación de hojas de lijado, preselección de velocidad y control de vibraciones

Característica:

  • Ecentricidad: 2,00 mm
  • Peso: 2,4 kg
  • Velocidad en vacío: 5500 - 12000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 400 W
  • Accesorio abrasivo: Cierre de cierre por adherencia
  • Diámetro del plato lijador: 150 mm
  • Diámetro del círculo vibratorio: 4,0 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Lijado de madera maciza]: 2,5 m/s²
  • Velocidad de vibración: 11000 - 24000 min-1
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Velocidad de vibración K [Lijado de madera maciza]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 148 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 197 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 409 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • Disco de lijado (150 mm)
  • 1 x Hoja de lijado M480, mejor para madera y pintura, 120 (disponible por separado como paquete de 5: 2 608 621 164)
  • Caja de microfiltro
  • Mango adicional
  • Llave hexagonal interna

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta