lijadora excéntrica GEX 34-125

N.º do artigo: 0601372300
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora excéntrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601372300
EAN/GTIN 4059952529035
Número do fabricante 0601372300
Número L L00590 1404

Descrição

Descrição:

  • lijadora excéntrica GEX 34-125
  • el GEX 34-125 Professional es el lijadora excéntrica de 125 mm con cable de alto rendimiento y resistente de Bosch
  • El número de revoluciones constante y el alto rendimiento en abrasión garantizan unos resultados eficaces incluso en superficies exigentes
  • Una brida de rodamiento de aluminio garantiza una larga vida útil de la herramienta y convierte al dispositivo en la solución ideal para aplicaciones difíciles
  • Gracias a su placa de lijado de varios orificios, se pueden utilizar hojas de lijado con diferentes patrones de orificios y la extracción de polvo es considerablemente más fuerte
  • Este lijadora excéntrica se ha diseñado para moler, moler intermedio, moler fino y eliminar pintura; puede utilizarse en superficies de madera, chapa, pintura, relleno, minerales y acrílicos
  • El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
  • EL GEX 34-125 Professional también cuenta con una caja antipolvo con un sistema de microfiltro Bosch integrado, una placa de lijado de 125 mm con cierre por adherencia para la fijación de hojas de lijado y la preselección de velocidad

Característica:

  • Ecentricidad: 2,50 mm
  • Peso: 2,0 kg
  • Velocidad en vacío: 4500 - 12000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 340 W
  • Accesorio abrasivo: Cierre de cierre por adherencia
  • Diámetro del plato lijador: 125 mm
  • Diámetro del círculo vibratorio: 5,0 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Lijado de madera maciza]: 7,5 m/s²
  • Velocidad de vibración: 9000 - 24000 min-1
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Vibración inestable K [Lijado de madera maciza]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 125 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 190 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 305 mm

Material fornecido:

  • Caja
  • 1 x Hoja de lijado multiagujeros C470, Mejor para madera + pintura, 120 (disponible por separado en paquete de 5: 2 608 608 X75)
  • Disco de lijado (125 mm)
  • 1 x Bolsa de papel para polvo (disponible por separado en paquete de 3: 2 605 411 067)
  • 1 x Adaptador de aspiración

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta