Sierra de banda de batería GCB 18V-63, versión Solo, L-BOXX

N.º do artigo: 06012A0401
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
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06012A0401
EAN/GTIN 3165140998130
Número do fabricante 06012A0401
Número L L00590 1359

Descrição

Descripción:

  • Sierra de banda de batería GCB 18V-63, la sierra de banda de batería más ergonómica y compacta de Bosch: Trabajo cómodo incluso en los espacios más pequeños con la ligera GCB 18V-63
  • Sus palas se pueden cambiar sin herramientas gracias a un dispositivo para alojamiento de la tensión de la pala y el dispositivo de protección estándar con pinzas metálicas
  • Desde el funcionamiento de la hoja de sierra sin vibraciones para un manejo cómodo hasta la iluminación del área de trabajo con luz LED, este sierra de cinta hace que sea un placer trabajar con él
  • Con una excelente profundidad de corte de hasta 63,5 mm, es adecuada para cortar materiales comunes
  • El compacto GCB 18V-63 tiene una longitud de herramienta de sólo 355 mm, lo que facilita el trabajo en espacios reducidos
  • También está equipado con un interruptor de encendido/apagado de seguridad

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 3,3 kg
  • Peso con batería: 4,3 kg
  • Velocidad en vacío: 162 m/min
  • Máx. Profundidad de corte: 63,5 mm
  • Dimensiones de la hoja de sierra: 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de metal]: 5,3 m/s²
  • Inestabilidad K [aserrado de metal]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x hoja de sierra de cinta, 18 TPI (disponible por separado en pack de 2: 2 608 649 000)
  • L-BOXX 238
  • 1/1 plaquita L-BOXX para GCB 18V-63
  • Sin batería(s) ni cargador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta