rectificadora doble GBG 35-15

N.º do artigo: 060127A300
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Rectificadora doble

Números de identificação e classificações

Número do artigo 060127A300
EAN/GTIN 3165140893350
Número do fabricante 060127A300
Número L L00590 752

Descrição

Descripción:

  • Amoladoras dobles GBG 35-15
  • la herramienta potente y robusta para las aplicaciones más exigentes, potente motor de inducción para diversas condiciones de trabajo y aplicaciones, carcasa compacta presofundida con cojinetes de bolas encapsulados para proteger el motor del polvo, base sólida y robusta para una larga vida útil y condiciones de trabajo estables

Característica:

  • Volumen: 24,192 dm3
  • Peso bruto: 11,841 kg
  • Peso neto: 10 kg
  • Dimensión Anchura: 256 mm
  • Dimensión de altura: 250 mm
  • Longitud de la dimensión: 378 mm

Volumen de suministro:

  • Disco lijador grano normal 24
  • Disco lijador grano normal 60

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta