Cortadora múltiple GOP 30-28, con accesorios, L-BOXX

N.º do artigo: 0601237000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601237000
EAN/GTIN 3165140842716
Número do fabricante 0601237000
Número L L00590 277

Descrição

Descripción:

  • Multi-Cutter GOP 30-28
  • la herramienta multifunción con cable GOP 30-28 Professional ofrece la mejor relación precio/rendimiento de la clase StarlockPlus de Bosch
  • Cuenta con un motor de 300 vatios y una interfaz Starlock única con una conexión de potencia tridimensional optimizada entre la máquina y accesorios, lo que garantiza el mayor transmisión de fuerza posible y, por tanto, un progreso de trabajo más rápido
  • Además, el pequeño mango ergonómico de la herramienta multifunción permite un manejo cómodo y una guía segura de la herramienta
  • Hay disponible una interfaz magnética para facilitar los cambios de herramienta
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para el corte en mosaico, el rectificado de superficies y el corte en seco
  • Se puede utilizar para madera, plástico y metal
  • Es compatible con los sistemas Starlock y StarlockPlus
  • El GOP 30-28 Professional también tiene funciones como Constant número de revoluciones, Softgrip y preselección de velocidad

Característica:

  • Peso: 1,5 kg
  • Velocidad de vibración en vacío: 8000 - 20000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 300 W
  • Ángulo de oscilación izquierda y derecha: 1,4 °
  • Valor de emisión de vibraciones ah [serrado con hoja de sierra de segmentos]: 6,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [serrado con hoja de sierra de corte por inmersión]: 10. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [raspado]: 4,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [amolado]: 2,0 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de segmentos]: 1. 5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de inmersión]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [raspado]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [amolado]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 APB, Curved-Tec, Madera + Metal
  • 1 x Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-Tec, Madera dura
  • 1 x Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB, Madera + Metal
  • 1 x Hoja de Sierra Starlock BIM AIZ 32 APB, Madera + Metal, Curved-Tec
  • 1 x Hoja de Sierra Starlock BIM ACZ 85 EB, Madera + Metal
  • 1 x Plato de Lijado Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive
  • 1 x StarlockPlus BIM Plunge Cut Blade PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF Saw Blade ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive
  • 1 x StarlockPlus BIM Plunge Cut Blade PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Madera + Metal
  • 1 x Hoja de sierra de metal duro StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal
  • 5 x Hojas de lija, K 2x80, 2x120, 1x240
  • 1 x Plato de lija Starlock Delta AVZ 93 G
  • L-BOXX 136

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta