lijadora recta SGG 28 LP

N.º do artigo: 0601225000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601225000
EAN/GTIN 3165140654586
Número do fabricante 0601225000
Número L L00590 24

Descrição

Descripción:

  • lijadora recta GGS 28 LP
  • el GGS 28 LP profesional unido por cable con interruptor de protección de la clase de amoladora recta garantiza un manejo óptimo para tareas exigentes
  • El amolador también ofrece preselección de velocidad y un husillo de molienda largo y delgado para una amplia gama de aplicaciones de molienda, incluso en lugares estrechos
  • Además, el potente motor de 500 vatios con arranque suave garantiza un progreso de trabajo rápido incluso durante trabajos de rectificado exigentes
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para moler metal
  • El GGS 28 LP Professional también dispone de refrigeración directa del motor

Característica:

  • Potencia: 280 W
  • Peso: 1,7 kg
  • Velocidad en vacío: 30000 min-1
  • Diámetro máx. de la muela: 40 mm
  • Máx. Pinza Ø: 8 mm
  • Potencia nominal de entrada: 500 W
  • Interruptor: Interruptor PROtección
  • Llave de husillo de rectificado superficial: 13 mm
  • Llave de tuerca de sujeción superficial: 19 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial hasta Ø 25]: 6. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de superficies hasta Ø 50]: 20,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Diámetro del cuello del husillo: 38 mm
  • Inseguridad K [rectificado de superficies hasta Ø 25]: 1,5 m/s²
  • Inseguridad K [rectificado de superficies hasta Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 383 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 75 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 75 mm

Volumen de suministro:

  • Llave de boca 13 mm
  • Llave de boca 19 mm
  • Pinza de sujeción con tuerca de apriete 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta