Descripción:
Taladro de impacto GSB 24-2
El GSB 24-2 Professional con cable es un taladro de impacto de 2 velocidades con KickBack Control para las aplicaciones más duras
Con motor de alto rendimiento de 1.100 vatios y alto par ideal para la mayoría de las aplicaciones de trabajo pesado
Mayor protección para el usuario con KickBack Control
Equipado con una robusta caja de engranajes metálica, este taladro de impacto es extremadamente robusto para una larga vida útil
Esta herramienta eléctrica es adecuada para taladrar en mampostería, piedra, madera y metal
Es compatible con el sistema de aspiración de polvo GDE 16 Cyl Professional
La GSB 24-2 Professional dispone de funciones como bloqueo automático, embrague de sobrecarga y preselección del número de revoluciones
Incluido en el suministro: Portabrocas rápido de 13 mm (2 608 572 150), empuñadura adicional (2 602 025 193), tope de profundidad 210 mm (1 613 001 010), maletín en L (1 600 A00 M7X), juego de brocas para madera de 7 piezas (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034), juego de sierra de corona (2 608 584 063).
Característica:
- Potencia: 630 W
- Mandril portabrocas, versión: portabrocas rápido de 13 mm
- Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 1,5 - 13 mm
- Taladro Ø madera: 40 / 25 mm
- Taladro Ø mampostería: 24 / 16 mm
- Taladro Ø acero: 16 / 8 mm
- Taladro Ø piedra: 24 / 16 mm
- Torque, máx. : 40,0 Nm
- Peso: 2,9 kg
- Velocidad en vacío, 1ª marcha: 0 - 900 min-1
- Velocidad en vacío, 2ª marcha: 3000 min-1
- Par nominal: 9,6 / 3. 2 Nm
- Velocidad nominal: 580 / 1900 min-1
- Potencia nominal de entrada: 1100 W
- Carrera de revoluciones al ralentí: 0 - 15300 / 51000 bpm
- Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 5,6 m/s²
- Valor de emisión de vibraciones ah [corte de roscas]: 2,5 m/s²
- Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado por percusión en hormigón]: 14. 6 m/s²
- Valor de emisión de vibraciones ah [Atornillado]: 2,5 m/s²
- Incertidumbre K [Taladrado en metal]: 1,5 m/s²
- Incertidumbre K [Roscado]: 1,5 m/s²
- Incertidumbre K [Taladrado de impacto en hormigón]: 1,8 m/s²
- Incertidumbre K [Atornillado]: 1,5 m/s²
- Dimensiones de la herramienta (anchura): 81 mm
- Dimensiones de la herramienta (altura): 220 mm
- Dimensiones de la herramienta (longitud): 363 mm
Volumen de suministro:
- Portabrocas de acción rápida de 13 mm
- Mango adicional
- Detención de profundidad de 210 mm
- Estuche en L
- Juego de brocas para madera de 7 piezas (3/4/5/6/7/8/10 mm)
- Juego de sierras de perforación