Dispositivo de localización wallscanner D-tect 200 C

N.º do artigo: 0601081608
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
Tipo de produto Localizador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601081608
EAN/GTIN 4059952526157
Número do fabricante 0601081608
Número L L00590 1623

Descrição

Descripción:

Dispositivo de detección Wallscanner D-tect 200 C. El D-tect 200 C Professional localiza todos los objetos comunes, los muestra claramente y permite una fácil documentación. Equipado con la tecnología de radar de Bosch y una interfaz de usuario mejorada, es sinónimo de un trabajo más seguro y preciso en la obra. Las múltiples vistas permiten elegir la mejor opción para diferentes aplicaciones, por ejemplo, la vista puntual, que facilita especialmente la localización en lugares de difícil acceso. Para obtener pruebas tangibles, la innovadora función de captura de pantalla del escáner de pared permite una rápida documentación. El D-tect 200 C Professional es adecuado tanto para trabajos en interiores como en exteriores, protege contra daños durante la perforación y mide la cobertura del hormigón. El wallscanner localiza objetos a una profundidad de hasta 20 cm y muestra la profundidad del objeto. Incluido en la entrega: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), cable USB-C™, correa de muñeca.

Característica:

  • Volumen: 24,719 dm3
  • Peso bruto: 2,874 kg
  • Peso neto: 0,69 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 155 mm
  • Longitud de la dimensión: 443 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta