Dispositivo de seguimiento GMS 120

N.º do artigo: 0601081000
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
Tipo de produto Localizador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601081000
EAN/GTIN 3165140560108
Número do fabricante 0601081000
Número L 465570 GMS120

Descrição

Descripción:

Localizador GMS 120
  • Localización sencilla para un trabajo más seguro: el GMS 120 Professional es el multidetector más popular de su clase
  • La calibración automática evita errores de aplicación y garantiza un trabajo seguro
  • El dispositivo ofrece resultados precisos en la localización de metales y cables bajo tensión en distintos tipos de paredes y, especialmente, en subestructuras en modo de tabiquería seca
  • La localización de objetos en paredes antes de taladrar garantiza un trabajo más seguro, especialmente durante trabajos de renovación al instalar armarios, cocinas empotradas, fregaderos, calderas y sistemas de calefacción o al instalar sistemas de aire acondicionado y rociadores
  • Desde subestructuras en paneles de yeso (3,8 cm) y cableado bajo tensión (5 cm) hasta metales no ferrosos (8 cm) y ferrosos (12 cm), esta versátil herramienta detecta una amplia gama de materiales con un escaneado profundo de hasta 12 cm
  • Además, el GMS 120 Professional cuenta con Centre Finder, que señala el centro de los objetos detectados, y una pantalla de propiedades del material
  • Su anillo iluminado con LED de tres colores indica claramente si se han detectado objetos y el orificio de marcado del anillo permite marcar directamente todos los resultados
  • Esta robusta herramienta ofrece protección de goma, una carcasa a prueba de golpes y protección contra salpicaduras de agua y polvo según IP54
  • Incluido en la entrega: Correa de mano, bolsa protectora, 1x pila de bloque de 9 V (6LR61).
  • Característica:

    • Volumen: 3,279 dm3
    • Peso bruto: 0,68 kg
    • Peso neto: 0,22 kg
    • Dimensión Anchura: 165 mm
    • Dimensión de altura: 75 mm
    • Longitud de la dimensión: 265 mm

    Volumen de suministro:

    • Correa de mano
    • Bolsa de protección
    • 1 pila de bloque de 9 V (6LR61)

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta