Receptor láser LR 7

N.º do artigo: 0601069J00
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
Tipo de produto Láser giratorio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601069J00
EAN/GTIN 3165140835572
Número do fabricante 0601069J00
Número L L00590 790

Descrição

Descripción:

  • Receptor láser LR 7
  • detección de líneas de láser verde y rojo
  • detección rápida de líneas de láser con área de cobertura de 8 cm
  • alineación del plano del haz de láser
  • óptico y acústico
  • para trabajar en diversas condiciones de iluminación
  • soporte del receptor láser LR 6/7
  • bolsa protectora
  • 2 x 1,5 V LR6 batería

Característica:

  • Receptor: no
  • Tipo de receptor: láser combinado y de línea
  • Mando a distancia: no
  • Peso, aprox: 150 g
  • Precisión de medición (fina/gruesa): ± 1 mm/± 3 mm
  • Accesorio: GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
  • Alcance: 5 - 50 m (alcance máximo con receptor láser según las instrucciones de uso del láser de líneas de Bosch o del láser de puntos y líneas de Bosch utilizado)
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Fuente de alimentación: 2 x 1.5 mm. 5-V-LR6 (AA)
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 28 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 137 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 73 mm

Volumen de suministro:

  • Soporte para receptor láser LR 6/7
  • Bolsa protectora
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta