Receptor láser 1G

N.º do artigo: 0601069700
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
Tipo de produto Láser giratorio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601069700
EAN/GTIN 3165140583183
Número do fabricante 0601069700
Número L L00590 1066

Descrição

Descripción:

  • Receptor láser LR 1G
  • accesorios para mayor valor
  • receptor portátil para interiores y exteriores de hasta 150 m en combinación con láser giratorio profesional GRL 300 HVG
  • pantalla óptica y acústica del nivel del haz láser verde
  • protección contra el polvo y las salpicaduras
  • batería de bloque de 1 x 9 V

Característica:

  • Receptor: no
  • Tipo de receptor: láser giratorio
  • Mando a distancia: no
  • Peso, aprox.: 250 g
  • Precisión de medición (fina/gruesa): ± 1 mm/± 3 mm
  • Accesorio: GRL 300 HVG Professional
  • Alcance, receptor: 150 m
  • Alcance: 0 - 150 m
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 65
  • Fuente de alimentación: 1 x bloque 9 V 6LR61

Volumen de suministro:

  • 1 pila de bloque de 9 V (6LR61)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta