Nivelador óptico GOL 32 G, con trípode de construcción BT160, barra de medición GR 500

N.º do artigo: 0601068503
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Nivelador láser

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601068503
EAN/GTIN 3165140745024
Número do fabricante 0601068503

Descrição

Descripción:

Nivelador óptico
  • Robusta y confiable – ideal para uso en exteriores
  • Ideal para uso en exteriores gracias a una carcasa robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP 54)
  • Lente de alto brillo para una imagen nítida del objetivo
  • Transporte seguro mediante el dispositivo de bloqueo compensador

Característica:

  • Precisión de nivelación: ± 1 mm a 30 m
  • Rango de trabajo, valor: 120 m
  • Alcance de trabajo: 120 m
  • Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 54
  • Rosca del trípode: 5/8
  • Temperatura de funcionamiento, desde: -10 °C
  • Temperatura de funcionamiento, hasta: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento, de: -10 a: 50 °C
  • Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C
  • Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Peso, aprox.: 1,5 kg
  • Aumento: 32 x
  • Unidad de medida: 400 gon

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta