Dispositivo de nivelación óptica GOL 32 D.

N.º do artigo: 0601068500
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
Tipo de produto Nivelador láser

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601068500
EAN/GTIN 3165140711388
Número do fabricante 0601068500
Número L L00660 82

Descrição

Descripción:

  • Dispositivo de nivelación óptica GOL 32 D
  • robusto y fiable: Ideal para uso en exteriores
  • ideal para uso en exteriores con carcasa robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras
  • objetivo brillante para una imagen nítida del objetivo
  • transporte seguro con dispositivo de bloqueo del compensador
  • mandril de ajuste
  • llave Allen
  • maleta de transporte
  • Protección del objetivo
  • plomada

Característica:

  • Alcance: 120 m
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Peso, aprox.: 1,5 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Unidad de medición: 360 grados
  • Precisión de nivelación: ± 1 mm a 30 m
  • Rosca del trípode: 5/8″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Aumento: 32 x

Volumen de suministro:

  • Mandril de ajuste
  • Llave hexagonal interior
  • Estuche de transporte
  • Protector de lentes
  • Bloque de descenso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta