Aparato de nivelación óptica GOL 26 G, con trípode de construcción BT160, vástago de medición GR 500

N.º do artigo: 0601068003
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Nivelador láser

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601068003
EAN/GTIN 3165140745000
Número do fabricante 0601068003
Número L L00590 2276

Descrição

Descripción:

  • Extremadamente robusto al aire libre
  • Diseñado para uso en exteriores gracias a la robusta carcasa metálica con protección contra el polvo y las salpicaduras (IP 54)
  • Diseño robusto con colimador objetivo en el dispositivo y nivel CAN integrado
  • Caja de transporte con dispositivo de bloqueo compensador para un transporte seguro

Característica:

  • Precisión de nivelación: ± 1,6 mm a 30 m
  • Rango de trabajo, valor: 100 m
  • Alcance de trabajo: 100 m
  • Precisión angular: 1 gon
  • Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 54
  • Rosca del trípode: 5/8
  • Temperatura de funcionamiento, desde: -10 °C
  • Temperatura de funcionamiento, hasta: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento, de: -10 a: 50 °C
  • Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C
  • Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Peso, aprox.: 1,5 kg
  • Aumento: 26 x
  • Unidad de medida: 400 Gon

Volumen de suministro:

  • Calibre macho
  • Llave hexagonal
  • Trípode de construcción BT 160 Professional (0 601 091 200)
  • Caja de transporte (1 600 A00 0LF)
  • Varilla Dipstick GR 500 Professional (0 601 094 300)
  • Protección de la lente
  • Plomada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta