Láser de punto GPL 3 G.

N.º do artigo: 0601066N00
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
Número do artigo 0601066N00
EAN/GTIN 4059952524856
Número do fabricante 0601066N00
Número L L00590 1240

Descrição

Descripción:

  • Spot Laser GPL 3 G
  • gracias a su diseño pequeño y duradero
  • el Laser GPL 3 G Professional de 3 puntos es ideal para la construcción en seco
  • Sus puntos láser verdes proporcionan hasta cuatro veces más visibilidad que los puntos rojos
  • Gracias a su carcasa de goma y a su vidrio rebajado
  • así como a su protección contra el polvo y el agua de reacción conforme a la norma IP 65
  • la GPL 3 G Professional puede soportar condiciones de construcción duras
  • Este láser de 3 puntos está equipado con un soporte giratorio integrado con imanes resistentes
  • lo que permite una fijación rápida y segura de la herramienta y un transporte cómodo
  • El profesional GPL 3 G es el ayudante ideal para transferir puntos de referencia del base al techo
  • por ejemplo
  • al instalar iluminación interior
  • Su forma la hace perfecta para alinear subestructuras de paredes secas
  • Este láser de 3 puntos también tiene una interfaz fácil de usar con un interruptor de dos posiciones: Cuando se enciende el láser
  • se nivela automáticamente y cuando se apaga
  • se activa el bloqueo del péndulo

Característica:

  • Alcance de trabajo: hasta 30 m
  • Tiempo de funcionamiento, máx.: 8 h
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 45 °C
  • Peso, aprox. 35 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Diodo láser: < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Clase de láser: 2
  • Precisión de nivelación: ± 0,35 mm/m* (excepto punto láser inferior), ± 0. 7 mm/m* (punto láser inferior) (*más desviación en función del uso)
  • Tiempo de nivelación: 4 s
  • Proyección: 3 puntos
  • Rango de autonivelación: ± 4°
  • Rosca para trípode: 1/4″
  • Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 65
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Volumen de suministro:

  • Bolsa
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta