Láser combinado GCL 25, con soporte de construcción bolsa protectora y BT 150

N.º do artigo: 0601066B01
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
Tipo de produto Láser línea en cruz

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601066B01
EAN/GTIN 3165140622363
Número do fabricante 0601066B01
Número L L00590 1007

Descrição

Descripción:

  • Láser combinado GCL 25
  • la solución sencilla para todas las tareas de nivelación y transmisión en distancias cortas
  • extremadamente versátil: Láser de líneas cruzadas y láser de cinco puntos en uno
  • fácil de usar mediante interfaz de usuario intuitiva
  • diseño compacto y ergonómico
  • soporte de construcción profesional BT 150
  • panel de destino láser
  • inserción L-BOXX para instrumento
  • bolsa protectora
  • batería de 4 x 1,5 V LR6

Característica:

  • Volumen: 22,468 dm3
  • Peso bruto: 3,53 kg
  • Peso neto: 1,675 kg
  • Dimensión Anchura: 215 mm
  • Dimensión de altura: 110 mm
  • Longitud de la dimensión: 950 mm

Volumen de suministro:

  • Soporte de montaje BT 150 Professional
  • Placa de puntería láser
  • Inserto L-BOXX para herramienta
  • Bolsa protectora
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta