Descripción:
Láser de línea GLL 3-80 CG. El láser de línea GLL 3-80 CG Professional es fácil de conectar y proporciona una excelente visibilidad gracias a la proyección clara de 3 líneas de 360°. Las brillantes líneas láser verdes ofrecen hasta cuatro veces más visibilidad que las líneas rojas. Gracias a la innovadora supervisión CAL Guard y a la conexión Bluetooth® con la aplicación para smartphone, es posible el funcionamiento remoto, el ajuste sin contacto y una gran precisión. Gracias a las líneas de 3 x 360° que emite este dispositivo, es posible la nivelación horizontal y vertical simultánea y, por tanto, una alta eficiencia en el trabajo. Este láser de líneas se ha desarrollado para la construcción de suelos, la instalación de ventanas, el montaje de estanterías, la construcción en bruto para tabiquería seca y la colocación de baldosas. Gracias a la tecnología de doble fuente de alimentación del GLL 3-80 CG Professional, es posible el funcionamiento tanto con baterías recargables de iones de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar, lo que supone un plus de flexibilidad. La unidad es capaz de autonivelar hasta +/- 4° en superficies no planas en menos de 4 segundos con una excelente precisión de ± 0,2 mm/m*/** y tiene un alcance de hasta 120 m cuando se utiliza con el receptor opcional LR 7 Professional. Este láser de líneas es compacto, fácil de usar y extremadamente robusto (IP54***). Incluido en el suministro: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), soporte universal BM 1 Professional (0 601 015 A01), tablilla de puntería láser, bolsa.
Característica:
- Volumen: 24,608 dm3
- Peso bruto: 4 kg
- Peso neto: 0,918 kg
- Dimensión Anchura: 360 mm
- Dimensión de altura: 155 mm
- Longitud de la dimensión: 441 mm