Láser de línea GLL 3-80 C, con 2,0 x 1 Ah Li-Ion batería, receptor láser LR 7, L-BOXX

N.º do artigo: 0601063R05
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
Tipo de produto Láser línea en cruz

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601063R05
EAN/GTIN 3165140953849
Número do fabricante 0601063R05
Número L L00590 1132

Descrição

Descripción:

  • Láser de línea GLL 3-80 C
  • el láser de línea GLL 3-80 C Professional se conecta fácilmente y proporciona una excelente visibilidad a través de la proyección de líneas de 3 x 360°
  • Gracias a la innovadora supervisión de CAL Guard y a la conexión Bluetooth® a la aplicación para smartphone
  • es posible el funcionamiento remoto
  • el ajuste sin contacto y la alta precisión
  • Los potentes diodos garantizan una alta visibilidad
  • mientras que las líneas de 3 x 360° permiten una nivelación horizontal y vertical simultánea
  • lo que garantiza una alta eficiencia de trabajo
  • Este láser de línea fue desarrollado para la construcción de suelos
  • el montaje de ventanas
  • la instalación de estantes
  • la colocación de tuberías de drenaje
  • la construcción de conchas para paredes secas y la colocación de azulejos
  • La tecnología de fuente de alimentación dual del GLL 3-80 C Professional permite el funcionamiento con baterías de ion litio de 12 V y baterías alcalinas estándar para una mayor flexibilidad
  • El dispositivo es capaz de Autonivelante en superficies no planas en menos de 4 segundos con una excelente precisión de ± 0,2 mm/m*/** hasta +/- 4° y un alcance de hasta 120 m cuando se utiliza el receptor opcional LR 6 o LR 7 Professional Este láser de línea es compacto
  • fácil de usar y extremadamente robusto

Característica:

  • Volumen: 24,664 dm3
  • Peso bruto: 5,21 kg
  • Peso neto: 2,564 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 155 mm
  • Longitud de la dimensión: 442 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Soporte universal BM 1 Profesional
  • Placa de puntería láser
  • Bolsa
  • 1 x batería recargable GBA 12V 2,0Ah
  • Soporte para receptor láser LR 6/7
  • Receptor láser LR 7 Profesional
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Profesional

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta