Láser giratorio GRL 600 CHV

N.º do artigo: 0601061F01
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
Tipo de produto Láser giratorio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601061F01
EAN/GTIN 4059952648392
Número do fabricante 0601061F01

Descrição

Descripción:

  • Láser giratorio GRL 600 CHV
  • Robusto
  • a prueba de obras: el robusto GRL 600 CHV Professional demuestra su valía incluso en las condiciones más duras
  • Su robusta construcción la hace a prueba de golpes y ofrece protección IP68 contra el polvo y el agua para trabajar con gran flexibilidad a pesar del mal tiempo
  • Ofrece una conectividad cómoda
  • lo que garantiza un trabajo más centrado con menos pérdidas de tiempo
  • Su uso es intuitivo gracias a su pantalla y al acceso a la Levelling Remote App
  • que visualiza todas las funciones
  • incluido el ajuste de doble inclinación
  • ahorrando un tiempo valioso
  • Este láser de alta precisión ofrece un largo tiempo de funcionamiento para un trabajo ininterrumpido tanto con el sistema recargable de 18 V como con las pilas alcalinas incluidas
  • Esta herramienta está diseñada para aplicaciones exteriores de excavación
  • hormigonado
  • paisajismo y trabajos en fachadas
  • El GRL 600 CHV también dispone de un receptor de alta calidad con un área de recepción de 125 mm
  • pantalla a doble cara y función de desplazamiento en milímetros
  • Calibrar la herramienta es rápido y sencillo gracias a las instrucciones paso a paso de la intuitiva aplicación
  • lo que ahorra tiempo y recursos y garantiza resultados precisos en cada trabajo
  • Con el práctico ″modo máscara″ disponible en la aplicación
  • se pueden evitar los reflejos y las interferencias con otros equipos de la obra

Característica:

  • Volumen: 63,229 dm3
  • Peso bruto: 9,64 kg
  • Peso neto: 4,443 kg
  • Dimensión Anchura: 396 mm
  • Dimensión de altura: 358 mm
  • Longitud de la dimensión: 446 mm

Volumen de suministro:

  • Receptor láser LR 60 Professional
  • Soporte para receptor RB 60 Professional
  • Adaptador de batería BA 1 Professional
  • 4 pilas LR20 de 1,5 V (D)
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)
  • L-BOXX 374

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta