Láser giratorio GRL 400 H, con LR 1 y receptor láser maleta de transporte

N.º do artigo: 0601061800
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
Tipo de produto Láser giratorio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0601061800
EAN/GTIN 3165140583169
Número do fabricante 0601061800
Número L L00660 38

Descrição

Descripción:

  • Láser giratorio GRL 400 H
  • fácil de usar y siempre listo: El intuitivo láser giratorio GRL 400 H de un botón está listo para la nivelación en exteriores
  • Su panel de control con un solo botón
  • la función de autonivelación electrónica y el cómodo compartimento de la batería garantizan un trabajo sencillo con una configuración y sustitución de la batería sencillas
  • sin necesidad de mover la herramienta
  • Con una precisión de nivelación de 0,08 mm/m y una función de aviso DE choque ADS que informa de los cambios de posición del dispositivo
  • el GRL 400 H elimina los errores de nivelación y proporciona resultados precisos de forma constante
  • Desde la determinación de los valores de acumulación y despegue para excavación y cimentación hasta la nivelación de encofrados de hormigón hasta paisajismo: Este dispositivo hace que su trabajo sea excelente
  • Gracias a la protección contra la entrada de agua y polvo IP56
  • este láser giratorio puede soportar las duras condiciones de uso en exteriores
  • El GRL 400 H se puede utilizar con pilas recargables o alcalinas
  • Caja Craftsman
  • Receptor láser LR 1 Professional
  • Compartimento de la batería
  • 1 baterías NiMH
  • juego de cargador con adaptador (n

Característica:

  • Alcance de trabajo con receptor: hasta 400 m (diámetro)
  • Alcance de trabajo sin receptor: hasta 20 m (diámetro)
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Color de la línea láser: rojo
  • Peso, aprox. : 2 kg
  • Receptor láser compatible: LR 1
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Diodo láser: 635 nm, < 1 mW
  • Clase de láser: 2
  • Precisión de nivelación: ± 2. 4 mm a 30 m* (* más desviación en función del uso)
  • Tiempo de nivelación: 15 s
  • Velocidad de rotación: 600 min-1
  • Rango de autonivelación: ± 8 % (± 5°)
  • Rosca del trípode: 5/8″-11
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 56
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5 V LR20 (D)

Volumen de suministro:

  • Estuche
  • Receptor láser LR 1 Professional
  • Compartimento para batería
  • 2 pilas LR20 de 1,5 V (D)
  • 1 pila de bloque de 9 V (6LR61)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta