Sonda de gases de combustión para motores industriales

N.º do artigo: 0600 7555
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
Tipo de produto Sonda de CO2

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0600 7555
EAN/GTIN 4029547021343
Número do fabricante 0600 7555

Descrição

Descripción:

La sonda de gases de combustión (en combinación con el instrumento de medición adecuado) ofrece un excelente rendimiento cuando se realizan mediciones profesionales de gases de combustión en motores industriales estacionarios. Al estar fabricada íntegramente en metal, se evita que el mango se derrita debido al calor irradiado por el conducto de gases de combustión. La sonda de gases de combustión puede utilizarse a temperaturas de gases de combustión de hasta 1.000 °C. También es posible realizar mediciones con sobrepresiones elevadas (hasta un máximo de 100 mbar en la punta de la sonda)
  • En la manguera de la sonda de gases de combustión se encuentra un filtro de partículas adicional que protege contra la suciedad
  • Por encargo, también se puede suministrar un termopar adicional. Permite medir en paralelo la temperatura de los gases de combustión. Con el termopar también se suministra un mango de protección térmica que evita quemaduras en el mango metálico
  • El eje de la sonda es fácil de sustituir
  • Aplicaciones
  • La sonda de gases de combustión para motores industriales es adecuada (en combinación con un instrumento de medición compatible) para las siguientes aplicaciones:
  • Medición de gases de combustión en motores industriales
  • Medición de gases de combustión en convertidores catalíticos
  • Medición de gases de combustión en otras instalaciones industriales con una sobrepresión elevada.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta