Cables de medición estándar (conector recto) - Ø de la punta: 4 mm

N.º do artigo: 0590 0012
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
Tipo de produto Cable de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0590 0012
EAN/GTIN 4029547014109
Número do fabricante 0590 0012
Número L L40540 463

Descrição

Descripción:

Estos cables de medición estándar de alta calidad con conector recto y una punta de 18 mm de largo pueden conectarse a las pinzas amperimétricas Testo, el multímetro digital Testo o multímetros de otros fabricantes.
  • Las asas de caucho de los cables de medición estándar ofrecen un agarre seguro y brindan una medición cómoda de los parámetros eléctricos.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta