Descripción:
El registrador de temperatura testo 175 T1 es su socio competente para ocuparse del control de la temperatura del aire de forma fiable. Adquirir nuestro práctico set es una buena idea, especialmente si desea llevar a cabo el control de temperatura en varias áreas: usted obtiene tres registradores de datos (con accesorios) de inmediato y, si usted es panadero o carnicero, puede, por ejemplo, registrar la temperatura en la cámara frigorífica, el almacén y el área de ventas al mismo tiempo
Tecnología de medición de última generación, alto nivel de seguridad de los datos
- Un sensor NTC interno está integrado en el registrador de temperatura. Este sensor NTC proporciona un registro de alta precisión de la temperatura del aire (±0,5 °C). Dado que el rango de medición del sensor NTC interno oscila entre -35 °C y +55 °C, el registrador de datos también puede utilizarse para controles de temperatura a largo plazo en cámaras frigoríficas o cámaras de congelación
- En la pantalla del registrador de temperatura puede leer los valores de medición actuales, los valores límite ajustados, los valores mín./máx., las infracciones de los valores límite y la duración restante de la batería. De este modo no es necesario leer el registrador de datos inmediatamente en el PC, si desea obtener una visión general rápida de los datos de medición más importantes
- La gran capacidad de memoria del registrador de datos (hasta 1 millón de lecturas) y su larga duración de la batería (máx. 3 años) también permiten una lectura menos frecuente para intervalos de medición más cortos. El registrador de temperatura puede funcionar con pilas estándar (AAA), que pueden ser sustituidas en cualquier momento por los propios usuarios
- El registrador de temperatura testo 175 T1 garantiza un alto nivel de seguridad de los datos y unos resultados de medición fiables basados en la tecnología de medición más moderna. Los datos de medición guardados no se pierden aunque la batería esté agotada o se esté sustituyendo
- <
- <Programación y análisis con el registrador de temperatura
- El software gratuito testo ComSoft Basic permite programar rápidamente el registrador de datos de temperatura y evaluar los datos fácilmente
- Si los requisitos de software son mayores, podemos ofrecerle otras dos versiones:
SoftwareComSoft Professional
- - disponible como opción - ofrece varias posibilidades para un análisis más detallado de las lecturas de temperatura medidas
SoftwareComSoft CFR 21 Parte 11
- - disponible como opción - es muy adecuado para su uso en el sector farmacéutico con sus requisitos especiales según CFR 21 Parte 11
Probado y certificado para su uso en el sector alimentario
- El registrador de datos también ha sido probado por la TÜV Süd (Autoridad Alemana de Normas de Seguridad Técnica)
- Estación de prueba ATP según EN 12830
- Tiene la certificación internacional HACCP y por lo tanto es compatible con HACCP- conforme
- Protección fiable contra chorros de agua según la clase de protección IP 65: el registrador de temperatura puede permanecer en el lugar de medición incluso cuando se está limpiando
Ventaja del set
- Con este set estará bien equipado para el control profesional de la temperatura: obtendrá tres registradores de temperatura testo 175 T1, para que pueda registrar la temperatura al mismo tiempo en varias zonas o en varios lugares. Esto resulta muy práctico para pequeñas empresas alimentarias, como panaderías o carnicerías, entre otras, que quieran controlar la cámara frigorífica y el almacén, así como la zona de ventas
- En el set también se incluye una interfaz USB, que necesita para programar el registrador de datos. Esto significa que tiene todo lo que necesita en el set para comenzar a controlar la temperatura de inmediato. La interfaz USB incluida en el kit también permite transferir los datos de medición al PC. Para ello tiene la opción de utilizar la tarjeta de memoria SD, que también se incluye en el set. El software gratuito testo ComSoft Basic está disponible para evaluar los datos de medición en el PC. Haga clic aquí para obtener la descarga gratuita.