Set Smart testo 550s con tubos flexibles de llenado - Analizador digital de refrigeración inteligente con sondas de temperatura inalámbricas de pinza y juego de 3 tubos flexibles de llenado

N.º do artigo: 0564 5503
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
Tipo de produto Registrador de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0564 5503
EAN/GTIN 4029547023514
Número do fabricante 0564 5503
Número L L40540 456

Descrição

Descripción:

El set para mediciones inalámbricas en el ámbito de la puesta en marcha, el servicio y el mantenimiento de sistemas de frío y climatización así como de bombas de calor: Obtendrá el analizador digital de refrigeración inteligente testo 550s incl. Bluetooth y bloque de válvulas de 2 vías, dos termómetros de pinza inalámbricos testo 115i (Bluetooth, NTC), juego con 3 tubos flexibles de llenado y un maletín de transporte robusto
  • Otras sondas Bluetooth, por ejemplo para la medición de vacío inalámbricas y sin mangueras con el testo 552i, están disponibles por separado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta