testo 915i - Termómetro con sonda flexible y manejo con smartphone

N.º do artigo: 0563 4915
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
Tipo de produto Termómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0563 4915
EAN/GTIN 4029547023941
Número do fabricante 0563 4915
Número L L40540 466

Descrição

Descripción:

Medición inalámbrica de la temperatura: El termómetro testo 915i con funcionamiento mediante smartphone y Bluetooth forma parte de la popular cartera de Testo Smart Probes. El termómetro proporciona resultados de medición rápidos y fiables y es versátil y fácil de usar gracias a la sonda flexible - por lo que es ideal para llevar a cabo sus mediciones de temperatura, por ejemplo, en lugares de medición a los que las sondas rígidas no pueden acceder
  • testo 915i - Termómetro con sonda flexible y funcionamiento con smartphone
  • Sensor de temperatura flexible de respuesta rápida (TC tipo K, clase 1) con cable recubierto de fibra de vidrio (800 mm de longitud), rango de medición de -50 a +400 °C
  • Alta precisión de medición de hasta ±1. 0 °C gracias a la calibración de fábrica del sistema
  • Para mediciones de temperatura rápidas e inalámbricas, por ejemplo, en lugares de difícil acceso
  • Innovador mecanismo de bloqueo en el mango para una fijación fácil y segura de las sondas de medición enchufables Testo
  • Versátil en todas las aplicaciones relevantes para la temperatura: Compatible con todas las sondas termopar Testo y estándar de tipo K
  • testo Smart App: Visualización de las lecturas, representación gráfica clara de las curvas de temperatura, creación de documentación in situ y envío como archivo PDF o CSV
  • Conexión automática por Bluetooth a smartphones, tabletas o instrumentos de medición Testo compatibles
  • Bluetooth con un alcance de hasta 100 m
  • Carcasa manejable y robusta
  • Gracias a su calidad probada y a su gran durabilidad, puede confiar en su sonda Testo Smart Probe en todas las condiciones.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta