testo 206 pH1 - Instrumento de medición de pH/temperatura para líquidos

N.º do artigo: 0563 2061
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
Tipo de produto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0563 2061
EAN/GTIN 4029547002359
Número do fabricante 0563 2061
Número L L40550 52

Descrição

Descripción:

El valor de pH y la temperatura son parámetros clave para garantizar la calidad de los productos en el sector alimentario, la industria cosmética y el sector sanitario y de climatización, etc. Con el instrumento de medición de pH y temperatura testo 206-pH1 podrá medir de forma fiable la temperatura y el valor de pH en líquidos (por ejemplo, agua potable o de calefacción) o incluso en medios viscoplásticos.

Las ventajas del instrumento de medición de pH/temperatura de un vistazo

El instrumento de medición de pH y temperatura testo 206-pH1 cuenta con las siguientes características:
  • La sonda de pH es ideal para mediciones en líquidos (e incluso puede utilizarse en medios viscoplásticos). El sensor de temperatura garantiza una compensación precisa y rápida de la temperatura y, por tanto, una medición exacta del pH
  • La sonda de pH no requiere mantenimiento, es estanca e insensible a la suciedad gracias al electrolito en gel de la sonda
  • El diafragma de doble pared de la sonda de pH garantiza una medición rápida y fiable del pH
  • Visualización simultánea del valor de pH y la temperatura en la pantalla clara
  • Reconocimiento automático del valor final (auto hold): la lectura se mantiene automáticamente una vez que es estable
  • Con los accesorios incluidos, estará perfectamente equipado para medir el pH:
  • Caja protectora
  • TopSafe: es apto para el lavavajillas, higiénico y protege el instrumento de medición de la suciedad, el agua y los golpes. Guardado de forma segura en el estuche protector, el instrumento de medición del pH es impermeable según la clase de protección IP 68
  • Tapa de almacenamiento con gel: la tapa de almacenamiento, que se rellena con electrolito en gel y se fija a la sonda de pH, se utiliza para guardar la sonda entre mediciones
  • Cinturón/soporte de pared: se utiliza para guardar el instrumento de medición en la pared o en un cinturón
Como accesorios opcionales, también recomendamos las botellas dosificadoras de calibración, que se utilizan para calibrar la sonda. Como alternativa, puede solicitar el juego básico testo 206-pH1, que incluye botellas dosificadoras de calibración.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta