testo 512-1 - Manómetro diferencial digital con conexión a la App

N.º do artigo: 0563 1512
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
Tipo de produto Registrador de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0563 1512
EAN/GTIN 4029547025716
Número do fabricante 0563 1512
Número L L40540 493

Descrição

Descripción:

Medición de presión diferencial rápida, sencilla y precisa: Para esto existe el analizador compacto testo 512-1 que mide presiones hasta de 200 hPa. En la práctica convence por su flexibilidad y versatilidad de aplicación. El control de la presión del gas en quemadores mediante la medición de la presión de flujo de gas y la presión en reposo de gas también se ejecuta de forma rápida y precisa, así como la revisión de los filtros y la medición con tubo Pitot en el conducto de ventilación. El sensor de presión diferencial independiente de la ubicación garantiza resultados de medición fiables y altamente precisos. La App testo Smart para smartphones y tablets le brinda apoyo con estas funciones:
  • Configuración del analizador
  • Visualización del historial gráfico de los valores medidos
  • Almacenamiento de los datos de medición
  • Gestión de clientes y puntos de medición
  • Documentación in situ
  • Envío del informe por correo electrónico

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta