testo 105 - Termómetro monomanual con punta de medición estándar

N.º do artigo: 0563 1051
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
Tipo de produto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0563 1051
EAN/GTIN 4029547002281
Número do fabricante 0563 1051
Número L L40540 186

Descrição

Descripción:

El termómetro de alimentos testo 105 puede medir la temperatura central de medios semisólidos como carne, queso y gelatinas, por ejemplo. El sensor de sonda incluido en el volumen de suministro puede introducirse fácilmente en alimentos no congelados y alimentos en estado líquido. También existe una sonda opcional para medir la temperatura central de alimentos congelados y garantizar así que las temperaturas se encuentran dentro de los umbrales prescritos
  • Tanto la sonda estándar como la opcional de 200 mm son excelentemente adecuadas y extremadamente prácticas para medir la temperatura de alimentos en forma líquida y semisólida
  • El termómetro profesional para alimentos testo 105
  • El testo 105 tiene todas las características de un termómetro profesional para alimentos y todas las funciones que necesita para hacerle la vida -y el trabajo- más fácil: fácil manejo con una sola mano; diseño compacto y ergonómico; pantalla retroiluminada; umbrales ajustables; alarma sonora y visual que avisa cuando se superan los umbrales; clip para cinturón y soporte de pared para que siempre lleve el termómetro de sonda encima -y sepa dónde está cuando no lo lleva
  • Huelga decir que, en aras de la higiene, el termómetro de sonda se puede limpiar con agua corriente y cuenta con protección IP65 contra la entrada de polvo y suciedad. Y como todos los medidores de temperatura y termómetros testo para la industria alimentaria, el testo 105 cumple con las normas HACCP International y EN 13485
  • Áreas de aplicación del termómetro para alimentos testo 105
  • Dependiendo del tipo de sensor de sonda que utilice - estándar o de 200 mm - el termómetro para alimentos testo es ideal para su uso en una amplia gama de aplicaciones y áreas, incluyendo la producción de alimentos, el control de mercancías recibidas, servicios de catering, cocinas de cantinas, cámaras frigoríficas y supermercados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta