testo 535 - Analizador digital de CO2 con conexión a la App

N.º do artigo: 0563 0535
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
Número do artigo 0563 0535
EAN/GTIN 4029547025730
Número do fabricante 0563 0535
Número L L40540 483

Descrição

Descripción:

Para la calidad del aire interior y el confort, la medición del contenido de dióxido de carbono en el aire interior es crucial.
  • Para obtener resultados precisos rápidamente, necesita un instrumento de medición adecuado
  • El compacto instrumento de medición de CO2 testo 535 con práctica conexión App le permite realizar esta importante medición de forma sencilla y eficiente, y garantizar así el confort y un clima interior saludable
  • Gracias a la tecnología de sensor de infrarrojos estable a largo plazo, los valores medidos son reproducibles y comparables incluso durante largos periodos de tiempo
  • Ideal para mediciones comparativas recurrentes
  • En este caso, también cuenta con la ayuda de la promediación de tiempo y puntos directamente en el instrumento de medición
  • Por cierto, la aplicación testo Smart App muestra los valores medidos en forma de tabla o gráfico, almacena los resultados y los documenta
  • Esto no sólo facilita la configuración individual del instrumento de medición, sino que la aplicación también convierte su smartphone en una segunda pantalla.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta