testo 417 - Anemómetro de molinete digital de 100 mm con conexión a la App

N.º do artigo: 0563 0417
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
Tipo de produto Instrumento de medición multifuncional

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0563 0417
EAN/GTIN 4029547025792
Número do fabricante 0563 0417
Número L L40540 498

Descrição

Descripción:

El anemómetro de paletas compacto testo 417 se ha desarrollado para facilitarle al máximo las mediciones en entradas y salidas de aire de instalaciones de climatización y ventilación.
  • La paleta integrada de 100 mm garantiza rápidamente resultados precisos
  • Los valores medios temporales y puntuales, así como el caudal volumétrico, se calculan automáticamente en el instrumento y se muestran en la pantalla
  • De este modo, los sistemas de ventilación residenciales equilibrados pueden ajustarse de forma especialmente eficiente, incluida una rápida documentación con la aplicación testo Smart App
  • Además, la App no solo le ayuda a configurar el instrumento de medición y se encarga de la visualización, el almacenamiento y la documentación de los valores medidos, sino que también convierte su smartphone en una segunda pantalla
  • testo 417 también está disponible en dos prácticos kits: El testo 417 Kit 1 incluye dos embudos de medición para salidas de placa y rejillas de ventilación
  • Estos pueden acoplarse fácilmente a la veleta, cubriendo una amplia gama de tamaños y formatos de salida
  • Además de los dos embudos de medición, el testo 417 Kit 2 incluye un enderezador de flujo volumétrico para obtener resultados precisos incluso en difusores rotacionales.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta