testo 104 - Termómetro de cocina

N.º do artigo: 0563 0104
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
Tipo de produto Aparato de medición de temperatura y humedad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0563 0104
EAN/GTIN 4029547010552
Número do fabricante 0563 0104
Número L L40550 195

Descrição

Descrição:

Una robusta articulación metálica plegable, una superficie antideslizante recubierta de goma, un sensor de temperatura largo y preciso, ¡y además resistente al agua! El termómetro de sonda para alimentos testo 104 viene con toda una serie de características prácticas y beneficios para su uso en la industria alimentaria
  • El termómetro de alimentos resistente al agua para la industria alimentaria
  • Los controles de temperatura desempeñan un papel vital en la garantía de calidad, la documentación de la cadena de frío y las normas de higiene. El termómetro de sonda para alimentos testo 104 le permite realizar comprobaciones puntuales rápidas y sencillas durante la producción, el almacenamiento y el procesamiento de alimentos. El termómetro de sonda para alimentos mide la temperatura central de medios líquidos, semisólidos y viscosos
  • La punta del sensor del termómetro, especialmente fina pero no por ello menos resistente, prácticamente no deja rastro cuando se inserta. El termómetro también puede medir la temperatura central de los alimentos cuando la sonda se ha desplegado en un ángulo de sólo 30°. Esto le permite realizar comprobaciones fiables en lugares de difícil acceso
  • El testo 104 puede limpiarse bajo el grifo cuando haya terminado de medir. La robusta junta metálica de la sonda permite plegarla y guardarla en su estuche protector hasta que vuelva a necesitarla
  • Y aquí tiene otra característica práctica: el testo 104 viene con un juego de tiras adhesivas de colores que puede pegar a los medidores individuales cuando se utilicen más de uno del mismo modelo
  • El termómetro de sonda para alimentos testo 104 no solo cumple con las normas HACCP y la certificación EN 13485, sino que también está protegido contra salpicaduras de agua, lo que lo hace ideal para su uso en el sector alimentario.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta