testo 831 - Termómetro infrarrojos para el sector alimentario

N.º do artigo: 0560 8316
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
Tipo de produto Termómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0560 8316
EAN/GTIN 4029547011719
Número do fabricante 0560 8316
Número L L40550 160

Descrição

Descrição:

Las comprobaciones de temperatura nunca han sido tan sencillas: el termómetro de infrarrojos testo 831 mide la temperatura de la superficie de productos individuales o palés enteros de mercancías de forma rápida y precisa
  • El termómetro de infrarrojos testo 831 en acción
  • El diseño ergonómico del testo 831, su tecnología de vanguardia y sus múltiples funciones lo convierten en la herramienta ideal para su uso en el sector alimentario. El termómetro de alimentos fácil de usar le proporciona lecturas rápidas y precisas y es un verdadero ahorro de tiempo. Características y ventajas destacadas:
  • Práctico diseño con empuñadura de pistola: fácil uso con una sola mano; botón de disparo para escaneos rápidos y sencillos
  • Mediciones ultrarrápidas: el termómetro de infrarrojos le permite realizar hasta dos mediciones por segundo y escaneos múltiples de palés enteros o estantes de refrigeración
  • Mediciones precisas de la temperatura, también a distancia: y todo ello es posible gracias a la óptica 30:1. Una medición realizada a distancia es muy precisa. Una medición realizada a una distancia de un metro genera un punto de medición con un diámetro de sólo 3,6 cm. Esto le permite medir la temperatura de productos más pequeños, como, por ejemplo, envases de yogur
  • Siempre en el blanco: los dos puntos láser generados por el marcador láser de punto de medición de 2 puntos le indican exactamente el objeto que ha fijado en la mira. Los dos puntos láser marcan el diámetro del círculo de medición en el que debe medirse la temperatura de la superficie
  • Alarma y valores mín./máx.: aunque su termómetro para alimentos le permite realizar mediciones en un abrir y cerrar de ojos, una serie de útiles funciones le garantizan que no se le escapará nada. Entre sus funciones se incluyen umbrales definidos por el usuario para determinar individualmente cuándo se activan las alarmas visual y sonora, una función de retención que congela la última medición para facilitar la visualización y valores mín./máx
  • Clip para cinturón: no hay mejor lugar para guardar su termómetro de infrarrojos testo 831 que en su estuche protector. Especialmente porque viene con un clip para cinturón que le permite sujetarlo a su cinturón para que siempre lo tenga con usted cuando lo necesite
  • Amplio rango de medición: -30 °C (alimentos congelados) hasta +210 °C (mostradores calientes)
  • Certificado HACCP: el termómetro de infrarrojos cuenta con la certificación HACCP y es ideal para su uso en el sector alimentario
  • También disponible como kit: y por si necesita realizar también mediciones de temperatura central, también puede pedir su termómetro de infrarrojos testo 831 como kit junto con el termómetro testo 106 prod.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta