testo 805 - Termómetro por infrarrojos

N.º do artigo: 0560 8051
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
Tipo de produto Termómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0560 8051
EAN/GTIN 4029547002434
Número do fabricante 0560 8051
Número L L40550 106

Descrição

Descripción:

El minitermómetro de infrarrojos testo 805 es ideal cuando se requiere una comprobación rápida de la temperatura superficial: Con él se puede, por ejemplo, registrar la temperatura de la mercancía entrante durante las inspecciones de alimentos en el supermercado o incluso escanear estanterías refrigeradas enteras.
  • Sin embargo, el termómetro de infrarrojos Testo no sólo ofrece un servicio fiable en el sector alimentario (industria, comercio minorista), sino también en los servicios de construcción
  • Potente termómetro de infrarrojos en formato de bolsillo Gracias a su reducido tamaño (80 mm de altura), el termómetro de infrarrojos resulta especialmente práctico, ya que cabe en cualquier bolsillo de chaqueta y está siempre a mano
  • Con su óptica 1:1, es adecuado para medir la temperatura a corta distancia
  • Pulsando un botón, el termómetro de infrarrojos Testo mide sin contacto la temperatura de la superficie del objeto a medir
  • Si desea registrar palés enteros de mercancías o estanterías refrigeradas, puede utilizar el modo de exploración y realizar una medición continua
  • La cubierta protectora TopSafe está disponible opcionalmente para el termómetro de infrarrojos testo 805
  • Protege el instrumento de medición de la suciedad y el agua conforme a la clase de protección IP 65
  • La cubierta protectora es, por tanto, muy útil en el sector alimentario (inspecciones alimentarias, etc.), en el que a menudo cabe esperar un entorno húmedo y salpicaduras de agua
  • También puede solicitar el termómetro de infrarrojos testo 805 directamente a TopSafe (0563 8051).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta