testo 623 - Termohigrómetro

N.º do artigo: 0560 6230
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
Número do artigo 0560 6230
EAN/GTIN 4029547010637
Número do fabricante 0560 6230
Número L L40550 8

Descrição

Descripción:

El termohigrómetro compacto y elegante está diseñado para adornar cualquier escritorio, mesa o pared y le proporciona lecturas de temperatura y humedad constantemente fiables en oficinas, espacios de vida o locales comerciales
  • El termohigrómetro testo 623 - características técnicas
  • El termohigrómetro testo 623 está diseñado para monitorizar la temperatura y la humedad en interiores de forma precisa y fiable. Los ajustes definidos por el usuario permiten determinar la duración de los intervalos entre mediciones: desde 5 minutos hasta 24 horas. Las lecturas se guardan automáticamente durante un periodo de 90 días y una alarma avisa a los ocupantes de la habitación cuando se ha alcanzado un umbral
  • La pantalla grande y fácil de leer muestra una gran variedad de información, incluida la última lectura, la hora y la fecha y una estadística de 90 días. Esta estadística le permite realizar un análisis a largo plazo de la temperatura o humedad interior de la habitación sin tener que acceder primero a su ordenador
  • El sensor estable a largo plazo garantiza lecturas de alta calidad a largo plazo. Sabe que puede confiar en que su medidor le proporcionará lecturas fiables durante años
  • El termohigrómetro testo 623, de elegante diseño, se adapta perfectamente a cualquier entorno. Puede colocarse sobre un escritorio o una mesa como un marco de fotos digital o fijarse a una pared. Se incluye un soporte de mesa y otro de pared.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta