testo 440 dP - Medidor para climatización incl. sensor de presión diferencial

N.º do artigo: 0560 4402
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
Tipo de produto Termómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0560 4402
EAN/GTIN 4029547019890
Número do fabricante 0560 4402
Número L L40540 363

Descrição

Descripción:

Utilice el instrumento de medición de la velocidad del aire e IAQ testo 440 dP en combinación con las sondas digitales de alta calidad para medir y almacenar todos los parámetros de velocidad del aire e IAQ (pida las sondas por separado). Se pueden conectar hasta 3 sondas simultáneamente: una sonda Bluetooth, una sonda con cable y una sonda de temperatura con conector para termopar tipo K. La detección automática de sondas y los menús de medición claramente estructurados garantizan un manejo sencillo y le facilitarán el trabajo diario.

En el testo 440 dP ya está integrado un sensor de presión diferencial. Esto permite realizar mediciones en filtros y ventiladores, así como mediciones del tubo de Pitot y del factor K (pida el tubo de Pitot por separado).

Mida con unos pocos clics con el instrumento de medición multifunción testo 440 dPRealice sus mediciones de forma rápida y sencilla: el instrumento de medición de la velocidad del aire e IAQ detecta automáticamente cada sonda conectada. De este modo, no es necesario reajustar manualmente los parámetros al cambiar de sonda. Los menús de medición claramente estructurados para la medición del caudal volumétrico en conductos/en salidas, la medición de embudos, la determinación del caudal volumétrico mediante presión diferencial y factor K, la medición del grado de turbulencia, la determinación de la potencia de refrigeración/calefacción, la detección de moho y la medición a largo plazo le ofrecen una ayuda óptima durante su trabajo diario.

Inalámbrico y ahorra espacio: más aplicaciones, menos equipamientoIndensamente versátil: un mango universal puede conectarse a todos los cabezales de sonda – así podrá dominar más aplicaciones utilizando menos equipamiento y ahorrar espacio.

El mango Bluetooth hace más cómoda la realización de sus mediciones y garantiza menos desorden de cables en el maletín. Permite realizar mediciones sin molestas conexiones de cables y transfiere lecturas hasta una distancia de 20 m. O, como alternativa práctica, utilice el asa con cable para conectar cabezales de sonda testo. Esto supone una ventaja si no están permitidas las señales Bluetooth.

Práctica gestión de datos de mediciónEl instrumento de medición multifunción almacena hasta un máximo de 7500 protocolos de medición, que pueden leerse a través de un puerto USB y procesarse posteriormente como archivo CSV en su ordenador (por ejemplo, con Excel). Con la impresora testo BLUETOOTH/IRDA (pedir por separado), tiene la opción de imprimir un informe de los datos de medición directamente in situ.

Concepto de calibración inteligente para la máxima precisiónPuede confiar en resultados de medición exactos cuando utilice nuestras sondas digitales, ya que el instrumento de medición hace que la incertidumbre de medición sea cosa del pasado. Solo tiene que enviar las sondas para su calibración. De este modo, el instrumento de medición multifunción puede seguir utilizándose de forma continua.

Ventajas de la medición con el instrumento de medición de la velocidad del aire e IAQ testo 440 dPPreciso y fiable en conductos y salidas de aire
  • Gran variedad de sondas conectables: sondas de hilo caliente y de paletas (Ø 16 mm) para mediciones en conductos; sondas de paletas grandes de Ø 100 mm para mediciones en salidas de aire/techo
  • Calcule rápidamente el caudal volumétrico: en el menú de medición, configure simplemente las dimensiones y la geometría de la sección transversal del conducto y verá inmediatamente el caudal volumétrico en el instrumento de medición
  • Incluso le resultará fácil realizar mediciones en conductos especialmente grandes. Esto se debe a que el telescopio extensible del cable caliente y la sonda de paletas (Ø 16 mm) con empuñadura universal puede ampliarse aún más utilizando la extensión telescópica – permitiéndole alcanzar una longitud total de 2 metros
  • Realice mediciones en salidas de aire/techos sin esfuerzo y sin utilizar una escalera. Coloque la sonda de paletas (Ø 100 mm) con el telescopio extensible con ángulo de 90° y, si es necesario, con la extensión telescópica (ambas pueden pedirse por separado)
  • Utilice las sondas de paletas junto con los embudos de medición y los enderezadores de flujo testovent para comprobar el aire entrante/saliente en salidas de placa, rejillas de ventilación y salidas de remolino
  • Práctica interfaz Bluetooth: utilice las sondas de velocidad del aire para medir sin tener que lidiar con molestos cables, maneje el instrumento de medición pulsando el botón del mango de la sonda, por ej. p. ej., iniciar o detener un cálculo medio temporizado
  • Utilice los prácticos imanes para fijar de forma segura el instrumento de medición multifunción a superficies metálicas (p. ej. conductos de ventilación)

Monitorización a largo plazo de la calidad del aire interior
  • La sonda adecuada para sus necesidades: las sondas para CO2, CO, temperatura y humedad del aire están disponibles como variantes con Bluetooth o con cable fijo
  • Fácil de usar: introduzca el periodo y el intervalo de medición en el menú para mediciones a largo plazo y realice un seguimiento a lo largo del día
  • Memoria interna para hasta 7500 protocolos de medición

Medición de la turbulencia según EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • Obtenga un alto nivel de precisión, incluso a bajas velocidades del aire, con una sonda de turbulencia
  • Cálculo automático del riesgo de corrientes de aire y del grado de turbulencia de acuerdo con EN ISO 7730/ASHRAE 55
  • Para mediciones cómodas a diferentes alturas, recomendamos utilizar nuestro trípode de medición para la medición del nivel de confort. De este modo, las sondas de turbulencia pueden colocarse muy fácilmente conforme a las normas

Gama de sondas para salas blancas y laboratorios
  • Sonda de vitrina para la medición de alta precisión de la velocidad del aire en vitrinas de gases
  • Gracias a la baja velocidad de arranque de 0. 1 m/s, la sonda de paletas de alta precisión (Ø 100 mm) es ideal para mediciones de flujo laminar en salas blancas. Disponible como variante con Bluetooth o con cable fijo
  • Sonda de temperatura/humedad de alta precisión (0636 9771 o 0636 9772) con una precisión de ±(0,6% HR + 0,7 % de v.m.) en el rango de 0 a 90% HR para medir la humedad en salas limpias

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta