testovent 417 - Set de rectificadores para el caudal volumétrico

N.º do artigo: 0554 4173
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0554 4173
EAN/GTIN 4029547015298
Número do fabricante 0554 4173
Número L L40550 199

Descrição

Descripción:

El flujo de aire en los difusores rotacionales se arremolina fuertemente.
  • Esto hace que la medición correcta del caudal volumétrico en estos difusores sea muy difícil cuando se mide exclusivamente con un anemómetro de rodete y un embudo
  • Dependiendo de la dirección del flujo en la que el remolino golpea el impulsor, se obtienen resultados de medición más altos o más bajos
  • Esto significa que el sistema de ventilación no puede ajustarse de forma óptima
  • Rectificador de flujo volumétrico patentado testovent 417 Testo es el único fabricante que ofrece una solución para medir los difusores rotacionales con la misma facilidad y precisión
  • El rectificador de flujo volumétrico patentado testovent 417, junto con un embudo, le ayuda perfectamente a medir el flujo volumétrico en los difusores rotacionales
  • El rectificador de flujo volumétrico permite convertir el flujo arremolinado en un flujo casi uniforme, que puede medirse de forma fiable con un anemómetro de rodete opcional
  • En este set recibirá el rectificador de flujo volumétrico testovent 417 y dos embudos para rejillas de ventilación y válvulas de disco (set de embudos testovent 417)
  • Los embudos y el rectificador pueden transportarse cómodamente en la práctica bolsa de transporte
  • Para medir el caudal volumétrico, también necesita un anemómetro de rodete adecuado, que puede pedir por separado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta