Estabilizador de caudal para testovent 417 - Estabilizador de caudal

N.º do artigo: 0554 4172
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0554 4172
EAN/GTIN 4029547012662
Número do fabricante 0554 4172
Número L L40550 200

Descrição

Descripción:

Testo es el único fabricante que proporciona una solución al problema de medir con facilidad y precisión en las rejillas de salida de ventilación.
  • El innovador estabilizador de caudal testovent 417 permite realizar mediciones perfectas de la velocidad del flujo en rejillas de ventilación
  • El cono estabilizador del volumen de flujo permite la redirección del flujo de turbulencia a un flujo casi uniforme que luego se puede medir de un modo fiable con un anemómetro de molinete o con sondas de molinete
  • Las mediciones en rejillas de ventilación sin el estabilizador de flujo conducen a resultados de medición inferiores o superiores, dependiendo de la dirección del flujo en la rejilla y del impacto del mismo sobre el álabe
  • El estabilizador de flujo se utiliza en combinación con el cono de medición (opcional) testovent 417, la aleta opcional para el anemómetro testo 417 o con las sondas de molinete (Ø 100 mm) del testo 435 y testo 480.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta