Trípode para la medición del nivel de confort

N.º do artigo: 0554 1591
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
Tipo de produto Soporte de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0554 1591
EAN/GTIN 4029547021862
Número do fabricante 0554 1591

Descrição

Descripción:

Utilice el trípode de medición en combinación con el medidor para climatización adecuado y las sondas respectivas, por ejemplo para las siguientes aplicaciones:
  • Determinación de la velocidad del aire y el riesgo de corrientes de aire según EN 13779 con sondas de grado de turbulencia
  • Determinación del valor PMV/PPD según ISO 7730
  • Medición a largo plazo de la calidad del aire interior
  • Especialmente práctico: La bolsa está equipada con un compartimiento separado para el transporte seguro de un termómetro de globo
  • Allí también es posible guardar el cable del termómetro de globo en un compartimiento adicional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta