842/4 Puntas hexagonales, 7/64″ x 89 mm

N.º do artigo: 05380125001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05380125001
EAN/GTIN 4013288156594
Número do fabricante 05380125001
Número L L60020 2297

Descrição

Descripción:

  • Puntas de Wera resistentes y duras para tornillos de hexágono interior, para aplicaciones universales.
  • Gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
  • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Cabeza hexagonal esférica para trabajos en situaciones complicadas de montaje
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 842/4 Bits, 7/64″ x 89 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta