7445/46/47 Juego Kraftform de Destornilladores dinamométricos 2,5-55,0 in.lbs., 27 piezas

N.º do artigo: 05350451001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05350451001
EAN/GTIN 4013288161383
Número do fabricante 05350451001
Número L L60020 3643

Descrição

Descripción:

  • Juego de destornilladores dinamométricos de Wera.
  • 2 destornilladores dinamométricos con un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor.
  • Un destornillador dinamométrico con mango Kraftform tipo pistola con una transmisión del par de giro especialmente alta, multicomponente para disponer de altas velocidades durante las aplicaciones en uniones atornilladas y de un trabajo especialmente ergonómico.
  • El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar.
  • La escala de valores se puede leer muy fácilmente.
  • La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas.
  • El par de desapriete es ilimitado para poder soltar tornillos fuertemente agarrotados.
  • Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario.
  • Incluye un juego de puntas en un maletín de alta calidad y muy estable, elaborado de material plástico.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores dinamométricos Kraftform
  • Para puntas de 1/4″
  • Con puntas Hex-Plus, TORX® y TORX PLUS®

Volumen de suministro:

  • 7445/46/47 Kraftform torque screwdriver set 2.5-55.0 in.lbs., 27 pieces; 2x Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck: 7445x2.5-11.5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs.; 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (25.0-55.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck: 7447 x 25-55 in. lbs.; 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta