867/9 C Puntas TORX®, Halfmoon, TX 6 x 64 mm

N.º do artigo: 05345056001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05345056001
EAN/GTIN 4013288113566
Número do fabricante 05345056001
Número L L60020 1762

Descrição

Descripción:

  • Puntas duras para tornillos de TORX® interior.
  • Arrastre: tipo Halfmoon de 4 mm para la conexión directa con la máquina.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Versión dura
  • Arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie de conexión de Wera 9)
  • Para la conexión directa a máquina

Volumen de suministro:

  • 867/9 C TORX® bits, halfmoon, TX 6 x 64 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta