867/9 C IP Puntas TORX PLUS®, 6 IP x 44 mm

N.º do artigo: 05344900001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Accesorios para la reparación de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05344900001
EAN/GTIN 4013288113498
Número do fabricante 05344900001
Número L L60020 2665

Descrição

Descripción:

  • Puntas duras para tornillos de TORX PLUS® interior.
  • Arrastre: tipo Halfmoon de 4 mm para la conexión directa con la máquina.

Ventaja:

  • Para tornillos TORX PLUS® interior
  • Versión dura
  • Arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie de conexión de Wera 9)
  • Para la conexión directa a máquina

Volumen de suministro:

  • 867/9 C IP TORX PLUS® bits, 6 IP x 44 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta