867/1 IP Puntas TORX PLUS®, 3 IP x 25 mm

N.º do artigo: 05160956001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Accesorios para la reparación de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05160956001
EAN/GTIN 4013288113313
Número do fabricante 05160956001
Número L L60020 1624

Descrição

Descrição:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior.
  • El perfil TORX PLUS®: comparado con el perfil ″normal″ tipo TORX®, el aumento de los 6 flancos que transmiten el par de giro entre la herramienta y el tornillo, se consigue por medio de un diseño elíptico, y no circular, del perfil.
  • De este modo, la fuerza que se aplica durante los trabajos en la unión atornillada, se distribuye en superficies mayores.
  • Así se logra transmitir pares de giro más altos, y la durabilidad de vida de servicio, tanto del tornillo como de la herramienta, aumenta adicionalmente.
  • En versión extra-dura.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos TORX PLUS® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Material fornecido:

  • 867/1 IP TORX PLUS® bits, 3 IP x 25 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta