9783 Depósito de espuma juego de limas de PFERD Set 1, 6 piezas

N.º do artigo: 05150183001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05150183001
EAN/GTIN 4013288225368
Número do fabricante 05150183001
Número L L60020 4987

Descrição

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 5 limas de taller de PFERD y 1 lima de cepillo de PFERD .

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9783 Foam insert PFERD file set 1, 6 pieces; 1x PFERD machinist's file square PF1142 250 H2: 250; 1x PFERD machinist's file half-round pointed 1152SP 250 H2: 250; 1x PFERD machinist's file round 1162 250 H2: 250; 1x PFERD machinist's file hand 1112 250 H2: 250; 1x PFERD machinist's file three square 1132 250 H2: 250; 1x PFERD scratch brush HBF steel wire Ø 0.15: 232; 1x 9883 Foam insert PFERD file set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta