9732 Depósito de espuma juego de llaves 6004 Joker Set 1, 5 piezas

N.º do artigo: 05150122001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05150122001
EAN/GTIN 4013288225337
Número do fabricante 05150122001
Número L L60020 4999

Descrição

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel; viene con 5 llaves de boca autoajustantes 6004 Joker de Wera.

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9732 Foam insert 6004 Joker set 1, 5 pieces; 1x 6004 Joker XS Self-setting spanner: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm; 1x 6004 Joker S Self-setting spanner: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm; 1x 6004 Joker M Self-setting spanner: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm; 1x 6004 Joker L Self-setting spanner: 16-19 x 224 mm; 1x 6004 Joker XL Self-setting spanner: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm; 1x 9832 Foam insert 6004 Joker Set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta