367 Destornillador TORX® BO, TX 10 x 80 mm

N.º do artigo: 05138260001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05138260001
EAN/GTIN 4013288025869
Número do fabricante 05138260001
Número L L60020 1246

Descrição

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus de alta calidad.
  • Con un mango Kraftform multicomponente que proporciona un trabajo rápido y ergonómico.
  • En su perfil de arrastre, los tornillos TORX® BO poseen un pivote prominente.
  • De esta manera se evita un desbloqueo imprevisto ya que con herramientas TORX® ″normales″, no es posible trabajar en estos tornillos.
  • Solamente las herramientas especiales de TORX® BO disponen de un taladro en el cual se aloja el pivote.
  • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Con unas marcas correspondientes en el mango para encontrar y clasificar la herramienta más fácilmente.

Ventaja:

  • Destornillador para tornillos TORX® inviolables ( BO = taladro )
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con taladro en el perfil TORX® para aflojar las así llamadas ″uniones de seguridad″
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 367 TORX® BO Screwdriver for tamper-proof TORX® screws, TX 10 x 80 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta