9832Depósito de espuma para el juego de llaves 6004 Joker Set 1, sin herramientas, 172 x 30 x 392 mm

N.º do artigo: 05137332001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05137332001
EAN/GTIN 4013288225511
Número do fabricante 05137332001
Número L L60020 5053

Descrição

Descripción:

  • 1 depósito de espuma de larga duración, sin herramientas; el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas; anchura x altura x profundidad: 172 x 30 x 392 mm; depósito de espuma de repuesto para el artículo 9732 de Wera; es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel;

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9832 Foam insert 6004 Joker Set 1, empty, 172 x 30 x 392 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta