9476 Estuche plegable para juegos de hasta 8 piezas de Kraftform Kompakt VDE Stainless, vacío, 180 x 80 mm

N.º do artigo: 05136539001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05136539001
EAN/GTIN 4013288226723
Número do fabricante 05136539001
Número L L60020 5089

Descrição

Descripción:

  • Un bolso plegable estable para un alojamiento compacto de los útiles en poco espacio; es ideal para los trabajos móviles ya que el material que se utiliza es ligero y estable a la vez; ofrece espacio para hasta 8 herramientas Kraftform Kompakt VDE Stainless; vacío.

Ventaja:

  • El material robusto y el bajo peso permiten un transporte óptimo
  • Un cierre autoadhesivo superfuerte evita una apertura involuntaria y previene así la pérdida de herramientas
  • Un diseño compacto para un alojamiento económico
  • Gracias al ojal, la bolsa también puede colgarse abierta
  • Compatible con Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 9476 Folding pouch for sets of up to 8 Kraftform Kompakt VDE Stainless, empty, 180 x 80 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta