9611 Listón magnético para hasta 11 destornilladores Kraftform, sin herramientas, 30 x 400 mm

N.º do artigo: 05136414001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 05136414001
EAN/GTIN 4013288230690
Número do fabricante 05136414001
Número L L60020 5139

Descrição

Descripción:

  • Un listón magnético sin contenido.
  • Para hasta 9 destornilladores Kraftform.
  • Los muelles de sujeción que lleva el listón permiten un alojamiento perfecto y una extracción muy fácil de los útiles.
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas.
  • De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.

Ventaja:

  • Los muelles de sujeción que lleva el listón permiten un alojamiento seguro y perfecto de los útiles
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas. De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.

Volumen de suministro:

  • 9611 Magnetic rail for up to 9 Kraftform screwdrivers, empty, 30 x 400 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta