867/4 Puntas Z SB, TX 30 x 152 mm

N.º do artigo: 05136315001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 05136315001
EAN/GTIN 4013288213938
Número do fabricante 05136315001
Número L L60020 4463

Descrição

Descripción:

  • Punta de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para los porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Adecuadas para máquinas AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools, y otras

Volumen de suministro:

  • 867/4 Z SB Bits, TX 30 x 152 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta